ASSY®plus Vite per pavimenti in acciaio zincato bianco
ASSYplus acciaio zincato FPTPS ridotta AW 60°
VITE-ASSY-PLUS-TPSRID-AW20-(A2K)-4X45/26
ASSYPLUS 3.0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato bianco, testa svasata e svasante a 60°, filettatura parziale, punta di centraggio forante, inserto AW.
Posizionamento preciso senza rotture
Facilità di posizionamento preciso della vite grazie alla punta di centraggio forante, progettata appositamente per questo scopo. I bordi taglienti laterali garantiscono una foratura perfetta, come una punta Forstner. Evitano anche la formazione di spaccature o rotture problematiche del legno.
Svasatura semplice e pulita
Il diametro limitato della testa svasata e svasante a 60° garantisce svasature rapide e semplici.
Avvitamento senza sforzi
Grazie a uno speciale rivestimento lubrificante in plastica, la vite è avvitabile con poco sforzo.
Assenza di cigolii o stridii
La filettatura integrale, asimmetrica, semplice e affilata evita cigolii e stridii al calpestio.
Inserto AW per una guida e una trasmissione della forza ottimali
L'inserto AW assicura un accoppiamento perfetto tra la punta e l'inserto della vite. In tal modo si evitano oscillazioni e slittamenti della punta nella vite durante l'avvitamento.
Le viti per truciolare ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali legnosi. L'uso in tasselli in plastica può causare una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad es. ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
ETA-11/0190
Quando si utilizzano queste viti, attenersi alle specifiche ETA-11/0190.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio di assi in legno profilato (listoni, pavimenti, perline) a soffitto e a pavimento
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. Per legno di conifere o materiali legnosi realizzati con legno tenero, l'avvitamento non richiede preforatura. Per ridurre le distanze dei bordi, eseguire un preforo in base al diametro del gambo. Per l'avvitamento su legno duro, eseguire un preforo in conformità allo standard ETA-11/0190.
Diametro nominale (d) | 4 mm |
Lunghezza (l) | 45 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 26 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 29,5 mm |
Tipo testa | Testa svasata, 60 gradi |
Dettagli testa | Nervature di fresatura |
Diametro testa (dh) | 7 mm |
Altezza testa (k) | 4,2 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Esecuzione | Con gambo |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Diametro nucleo | 2,5 mm |
Forma punta | Punta perforante |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno |
Area di applicazione | Mobilio |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,700 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.