ASSY®plus ottonata Vite truciolare
ASSYplus Top head 60°, ottonata AW FP
VITE-ASSY-PLUS-TOPHEAD-AW10-OTT-3X30/14
Cod. art. 016582330
EAN 4052712335327
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Posizionamento preciso senza formazione di crepe
Grazie alla punta di centraggio sviluppata appositamente, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner, evitando inoltre la formazione di fastidiose fessurazioni o spaccature del legno.
Avvitamento rapido
L'inizio graduale della filettatura dopo la punta autoforante consente l'avvitamento rapido.
Svasatura pulita e semplice
Le alette svasanti semplificano la svasatura pulita della vite.
Impronta AW per un posizionamento e trasferimento delle forze di avvitamento ottimali
L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio. In questo modo si evitano oscillazioni e lo slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.), come ad esempio viti ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio di battiscopa e listelli fermavetro per l'arredamento di case e negozi
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3 mm |
Lunghezza (l) | 30 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 14 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 17,5 mm |
Tipo testa | Testa Top Head 60 gradi |
Dettagli testa | Nervature di fresatura |
Diametro testa (dh) | 5,25 mm |
Altezza testa (k) | 3,55 mm |
Azionamento interno | AW10 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Esecuzione | Con gambo |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 2,05 mm |
Forma punta | Punta di foratura |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Ottonato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce |
Area di applicazione | Mobilio, Corpo, Allestimento negozi, Allestimento fiere, Raccordo interno |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,117 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
