Möchten Sie Würth-Kunde werden?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Zugang für die registrierten Kunden
Möchten Sie Würth-Kunde werden?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Abbigliamento da lavoro Würth

LINEA DI ABBIGLIAMENTO WÜRTH LIMITED EDITION 

Tutta la nostra gamma è sviluppata con l'obiettivo di garantire ai nostri clienti un lavoro sicuro al 100%.

La nuova linea limited edition è il risultato di un'esperienza ventennale nel settore: triple cuciture, inserti resistenti al taglio, traspirabilità, impermeabilità sono tutte caratteristiche della linea di abbigliamento da lavoro Würth.


GIACCHE E GIUBBOTTI


GIACCA SOFTSHELL ANTRACITE

GIACCA SOFTSHELL - ANTRACITE

Giacca softshell invernale in tessuto elastico con membrana idrorepellente, ottima impermeabilità (8000 mm) ed eccellente traspirabilità (4000 MVP).

• Impermeabile e traspirante con rinforzi in tessuto aramidico antitaglio
• Inserti riflettenti
• 4 tasche esterne e 2 tasche interne
• Tasca portacellulare e-care che scherma il 99% delle onde elettromagnetiche
• Cerniere stagne, cappuccio a scomparsanel collo

Materiale & Composizione
96% poliestere, 4% elastane - 295 g/m²                                       

84,00€

Aggiungi al carrello la tua taglia:



GIUBBOTTO PARKA IMBOTTITO

GIUBBOTTO PARKA IMBOTTITO - NERO

Giubbotto Parka da uomo in tessuto impermeabile e cuciture termosaldate.
Il giubbotto è dotato di 4 tasche esterne richiudibili e 2 interne.

• Con cappuccio staccabile e vita regolabile
• Inserti riflettenti
• Tessuto ripstop impermeabile
• Cuciture termonastrate e 4 tasche esterne e 2 interne
• Norme EN 343 classe 3.1

Materiale & Composizione
100% poliestere Oxford - 280 g/m² | Imbottitura 100% poliestere 170 g/m²







60,00€

Aggiungi al carrello la tua taglia:











































PANTALONI E SCARPE


PANTALONE ONE

PANTALONE ONE - ANTRACITE

Pantalone da lavoro dal design moderno in robusto tessuto ripstop con inserti stretch per la massima libertà di movimento. 

Grazie alle triple cuciture nei punti 
maggior sollecitazione garantiscono più resistenza nel tempo, gli inserti riflettenti più sicurezza sul posto di lavoro.

Il tessuto ad asciugatura rapida è caratterizzato da un'ottima stabilità dimensionale e resistenza colore 
anche a lavaggi a temperature più elevate. 

• In tessuto ripstop con inserti stretch per la massima libertà di movimento.
• Ginocchia preformate per un'ottima vestibilità, inserti riflettenti
• 5 tasche esterne e 2 tasconi laterali con 1 tasca portametro
• Orlo allungabile di 5 cm, tasca portacellulare foderata con tessuto e-care
• Triple cuciture, cintura elasticizzata

Materiale & Composizione
55% poliestere, 45% cotone - 260 g/m²  

58,00€
Aggiungi al carrello la tua taglia:



SCARPE FLEX RUNNING

SCARPE FLEX RUNNING - NERO

Scarpa di sicurezza "Flex-Running" adatta sia per lavori all'aperto che all'interno. Questa tipologia di scarpa rispetta i livelli di sicurezza S3 SRC/EN ISO 20345.

• Scarpa leggera e sportiva di sicurezza
• Tomaia: camoscio nero, tessuto traspirante nero
• Sistema di supporto del tallone BLOCK UP
• Fodera in tessuto traspirante e veloce asciugatura
• Suola interna removibile, antibatterica, antistatica,
traspirante e confortevole
• Puntale in acciaio perforato
• Intersuola tessile senza saldatura in metallo
• Suola: Vibram® Supersafety + TPU
• Peso (misura 42) circa 1.148 g / paio

Misure disponibili
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Offerta valida fino al 31/07/2018, salvo esaurimento scorte.



49,00€
Aggiungi al carrello il tuo numero:

  

GUIDA ALLE TAGLIE:

PANTALONI

 XS   S  L XL 2XL 3XL 4XL
Girovita in cm

66-76 72-82 78-88 84-94 90-100 96-106 102-112 108-118

GIACCHE DA LAVORO

 XS  S M L XL 2XL 3XL 4XL
Corrispondenza

44 46 48-50 52-54 56-58 60 62 64