LINEA DI ABBIGLIAMENTO WÜRTH LIMITED EDITION
Tutta la nostra gamma è sviluppata con l'obiettivo di garantire ai nostri clienti un lavoro sicuro al 100%.
La nuova linea limited edition è il risultato di un'esperienza ventennale nel settore: triple cuciture, inserti resistenti al taglio, traspirabilità, impermeabilità sono tutte caratteristiche della linea di abbigliamento da lavoro Würth.
GIACCHE E GIUBBOTTI
GIACCA SOFTSHELL - ANTRACITE
Giacca softshell invernale in tessuto elastico con membrana idrorepellente, ottima impermeabilità (8000 mm) ed eccellente traspirabilità (4000 MVP).
• Impermeabile e traspirante con rinforzi in tessuto aramidico antitaglio • Inserti riflettenti • 4 tasche esterne e 2 tasche interne • Tasca portacellulare e-care che scherma il 99% delle onde elettromagnetiche • Cerniere stagne, cappuccio a scomparsanel collo
Materiale & Composizione 96% poliestere, 4% elastane - 295 g/m²
|
84,00€
Aggiungi al carrello la tua taglia:
GIUBBOTTO PARKA IMBOTTITO - NERO
Giubbotto Parka da uomo in tessuto impermeabile e cuciture termosaldate. Il giubbotto è dotato di 4 tasche esterne richiudibili e 2 interne.
• Con cappuccio staccabile e vita regolabile • Inserti riflettenti • Tessuto ripstop impermeabile • Cuciture termonastrate e 4 tasche esterne e 2 interne • Norme EN 343 classe 3.1
Materiale & Composizione 100% poliestere Oxford - 280 g/m² | Imbottitura 100% poliestere 170 g/m²
|
60,00€
Aggiungi al carrello la tua taglia:
PANTALONI E SCARPE
PANTALONE ONE - ANTRACITE
Pantalone da lavoro dal design moderno in robusto tessuto ripstop con inserti stretch per la massima libertà di movimento.
Grazie alle triple cuciture nei punti maggior sollecitazione garantiscono più resistenza nel tempo, gli inserti riflettenti più sicurezza sul posto di lavoro.
Il tessuto ad asciugatura rapida è caratterizzato da un'ottima stabilità dimensionale e resistenza colore anche a lavaggi a temperature più elevate.
• In tessuto ripstop con inserti stretch per la massima libertà di movimento. • Ginocchia preformate per un'ottima vestibilità, inserti riflettenti • 5 tasche esterne e 2 tasconi laterali con 1 tasca portametro • Orlo allungabile di 5 cm, tasca portacellulare foderata con tessuto e-care • Triple cuciture, cintura elasticizzata
Materiale & Composizione 55% poliestere, 45% cotone - 260 g/m²
|
58,00€
Aggiungi al carrello la tua taglia:
SCARPE FLEX RUNNING - NERO
Scarpa di sicurezza "Flex-Running" adatta sia per lavori all'aperto che all'interno. Questa tipologia di scarpa rispetta i livelli di sicurezza S3 SRC/EN ISO 20345.
• Scarpa leggera e sportiva di sicurezza • Tomaia: camoscio nero, tessuto traspirante nero • Sistema di supporto del tallone BLOCK UP • Fodera in tessuto traspirante e veloce asciugatura • Suola interna removibile, antibatterica, antistatica, traspirante e confortevole • Puntale in acciaio perforato • Intersuola tessile senza saldatura in metallo • Suola: Vibram® Supersafety + TPU • Peso (misura 42) circa 1.148 g / paio
Misure disponibili 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 Offerta valida fino al 31/07/2018, salvo esaurimento scorte.
|
49,00€
Aggiungi al carrello il tuo numero:
GUIDA ALLE TAGLIE:
PANTALONI
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
Girovita in cm
|
66-76 |
72-82 |
78-88 |
84-94 |
90-100 |
96-106 |
102-112 |
108-118 |
GIACCHE DA LAVORO
|
XS |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
Corrispondenza
|
44 |
46 |
48-50 |
52-54 |
56-58 |
60 |
62 |
64 |