Anelli seeger forma JV per fori
Acciaio grezzo, forma JV
ANELLO-SICUR-FORO-JV-19X1,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per fori | 19 mm |
Per diametro scanalatura | 20 mm |
Diametro esterno (d1) | 20,5 mm |
Larghezza occhiello (a1) | 2,2 mm |
Larghezza (b1) | 2,2 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Normative | WN 439 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Forma | JV |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |