Rondella quadrata a cuneo DIN 435, acciaio inossidabile, A4 per sezione a I
DIN 435 acciaio inossidabile A4 per trave a I
PIASTRINA-DIN434-A4-(UPN)D13,5MM-F.M12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite (Ø) | M12 |
Diametro interno (d1) | 14 mm |
Lunghezza (l1) | 26 mm |
Larghezza (b1) | 30 mm |
Altezza (h1) | 6,2 mm |
Normative | DIN 435 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Inclinazione | 14 % |
Ideale per | Sezione a I |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |