Accumulo fotovoltaico HV
Batteria accumulo fotovoltaico HV
SISTEMA-DI-ACCUMULO-17,76KWH
Cod. art. 9501020526
EAN 4099618923357
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche modulo batteria 9501020952
- Intervallo di temperatura di ricarica: 0~50 °C
- Intervallo di temperatura di scarica: -10~50 °C
- Comunicazione: CAN/RS485
- Numero di cicli previsto: ≥6000 cicli
Caratteristiche modulo BMS 9501020953
- intervallo di temperatura di ricarica: 0~50 °C
- intervallo di temperatura di scarica: -10~50 °C
- comunicazione: CAN/RS485
- In confezione sono compresi i cavi di collegamento con inverter di lunghezza 2 m e sezione 6 mmq
Torri di accumulo fotovoltaico:
- 9501020523: composta da modulo BMS e 2 batterie, capacità nominale 7,1kWh. In confezione sono compresi i cavi di collegamento con inverter di lunghezza 2 m e sezione 6 mmq
- 9501020524: composta da modulo BMS e 3 batterie, capacità nominale 10,66 kWh. In confezione sono compresi i cavi di collegamento con inverter di lunghezza 2 m e sezione 6 mmq
- 9501020525: composta da modulo BMS e 4 batterie, capacità nominale 14,21 kWh. In confezione sono compresi i cavi di collegamento con inverter di lunghezza 2 m e sezione 6 mmq
- 9501020526: composta da modulo BMS e 5 batterie, capacità nominale 17,76 kWh. In confezione sono compresi i cavi di collegamento con inverter di lunghezza 2 m e sezione 6 mmq
Tramite combiner box 9501020607 è possibile abbinare più torri di accumulo ad un unico inverter ibrido
| Carattersistiche tecniche | 9501 020 952 | 9501 020 523 | 9501 020 524 | 9501 020 525 | 9501 020 526 |
| Tipo di modulo batteria | LiFePO4 | ||||
| Numero di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capacità nominale [kWh] | 3,55 | 7,1 | 10,66 | 14,21 | 17,76 |
| Energia utilizzabile [kWh] | 3,3725 | 6,745 | 10,127 | 13,499 | 16,872 |
| Tensione di esercizio [V] | N/A* | 168 ~ 219 | 252 ~ 328 | 336 ~ 438 | 420 ~ 547 |
| Tensione nominale [V] | N/A* | 192 | 288 | 384 | 480 |
| Capacità nominale [Ah] | 37 | ||||
| Potenza massima di carica/scarica continua [kW] | N/A* | 4,26 | 6,39 | 8,52 | 10,65 |
| Profondità di scarica consigliata (DOD) [%] | 95 | ||||
| Dimensioni [LxPxA mm] | 504x380x200 | 504x380x700 | 504x380x900 | 504x380x1100 | 504x380x1300 |
| Peso netto [kg] | 41 | 105 | 146 | 187 | 228 |
| Intervallo di temperatura di ricarica | 0 ~ 50 °C | ||||
| Intervallo di temperatura di scarica | -10 ~ 50 °C | ||||
| Comunicazione | CAN/RS485 | ||||
| Numero di cicli previsto | ≥ 6000 cicli | ||||
| Livello di protezione | IP54 | ||||
| Colore | Bianco | ||||
| Protezioni | Sovraccarica/sovrascarica/sovracorrente/sovratemperatura/cortocircuito | ||||
| Espansione | Fino a 4 torri in parallelo per singolo inverter | ||||
| Certificazioni | UN38.3, CE-EMC, IEC62040, IEC62619, IEC62477, IEC60730, IEC63056, UKCA, CEC Accredited, UL1973, VDE2510-50, CEI 0-21 | ||||
| * Sono necessarie minimo due batterie per poter raggiungere la tensione minima di avviamento e quindi il funzionamento del sistema di accumulo | |||||
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 504 mm |
Altezza | 1300 mm |
Profondità | 380 mm |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-FePO4 |
Peso prodotto (per pezzo) | 228,000 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.