Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico standard
SIGILLANTE-ACRILICO-BIANCO-310ML

Cod. art. 0892165001

EAN 4056807461458

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sigillante acrilico

Cod. art. 0892165001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sigillare i giunti in ambienti interni a bassa sollecitazione.

Può essere verniciato/intonacato


Ottima compatibilità con la maggior parte di pitture/vernici



Senza ftalati, senza alchilfenoli etossilati (APEO)



Vaste possibilità di utilizzo


Adatto per giunti in ambienti interni soggetti a una bassa espansione.



Senza silicone



Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Indicazione

Data la grande varietà di vernici e pitture disponibili in commercio, si consiglia di effettuare sempre delle esaurienti prove preliminari. Attenzione: I giunti completamente riverniciati soggetti a forti movimenti tendono a fessurarsi dato che la vernice applicata sopra il giunto in genere è meno elastica del sigillante.


Le confezioni da 600ml sono fornite con 6 beccucci per sacchetti, art. n. 0891601001.

Testato secondo la normativa EN 15651 Parte 1 F-INT


  • Comportamento alla fiamma: Classe E

  • Stabilità sotto carico: 1 mm

  • Perdita di volume: ≤ 14%

  • EC1 Plus

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la sigillatura in ambienti interni e giunti di raccordo a bassa sollecitazione e sollecitazioni di dilatazione, per es. per sigillare le crepe nella muratura, nel gesso e nel calcestruzzo.


Substrati tipici con primer: Clinker, mattoni, legno, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso, intonaco, pietra arenaria calcarea.

Istruzioni

Fare riferimento alle schede riassuntive "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti" e "Compatibilità dei materiali edili con i sigillanti Würth".

Colore

Bianco

Contenuto

310 ml

Contenitore

Cartuccia

Base chimica

Dispersione di resina acrilica

Densità

1,65 g/cm³

Odore/profumo

Neutro

Allungamento massimo d'esercizio

10 %

Durezza Shore A

17

Allungamento a rottura min

125 %

Condizioni di allungamento alla rottura

in conformità alla norma ISO 37

Velocità di vulcanizzazione completa

1 mm/g

Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa

5°C, temperatura minima

Tempo di filmazione min

15 min

Condizioni per tempo di filmazione

a 23°C e 50% di umidità relativa

Proprietà fungicida

No

Senza silicone

Resistenza temperatura min/max

10 a 40 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 50 °C

Resistenza ai raggi UV

Compatibilità rivestimento

Rivestibile/verniciabile

Pretrattamento della superficie necessario

Asciutto, privo di polvere e grasso

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / da 10°C a 20°C

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche