Adattatore Eurocono per tubi PE-X PRINETO®
PRINETO raccordo a compressione Eurocono tubo PE-X
ADATTATORE PEX 16 EURO 3/4
Cod. art. 0878386730
EAN 4044448013686
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il serraggio diretto dei 16 tubi flessibili e di riscaldamento ai collettori o altri componenti del sistema con raccordo Eurocono filetto maschio 3/4"
- Dopo il taglio, sbavare e tarare il tubo
- Materiale: dado in ottone nichelato, anello in ottone (fig. 1 e 4) o in poliammide (fig. 2 e 3), anima in ottone, guarnizioni in EPDM
Per un collegamento completo, avvitare prima il dado girevole sul tubo, quindi l'anello di tenuta e il corpo di collegamento
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro attacco per tubo | 16 mm |
Filettatura di collegamento | FF 3/4 poll. Euro conica |
Superficie | Nichelato |
Materiale | Ottone |
Colore | Nichelato |
Lunghezza (i) | 24,5 mm |