Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adattatore per elettroutensile Per dischi da taglio e da sbavo

Mandrino per dischi da taglio e sbavo
MAND.P/MOLE DA TAGLIO CON FORO 10MM
ZEBRA

Cod. art. 0664978
EAN 4047376511002

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Un unico utensile per tutti i lavori. Nuovo mandrino per dischi da taglio e abrasivi con foro assiale da 6 o 10 mm per l'utilizzo su smerigliatrici assiali o dritte.

Serraggio 0-8 mm


Un mandrino per tutti campi di serraggio.



La vite di fissaggio è completamente integrata nel mandrino


Non vi sono parti filettate che sporgono, il che consente di lavorare anche in spazi ristretti.



Vite di serraggio con ampia superficie di contatto e filettatura destrorsa (autobloccante)


Fissaggio sicuro dei dischi.



Vite di serraggio con ampia superficie di supporto e fessura longitudinale


Facile da svitare o avvitare con una chiave fissa da 17 mm o un cacciavite a taglio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro foro

10 mm

Lunghezza

58 mm

Diametro albero

6 mm