Adattatore per elettroutensile Per dischi da taglio e da sbavo
Mandrino per dischi da taglio e sbavo
MAND.P/MOLE DA TAGLIO CON FORO 6MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Serraggio 0-8 mm
Un mandrino per tutti campi di serraggio.
La vite di fissaggio è completamente integrata nel mandrino
Non vi sono parti filettate che sporgono, il che consente di lavorare anche in spazi ristretti.
Vite di serraggio con ampia superficie di contatto e filettatura destrorsa (autobloccante)
Fissaggio sicuro dei dischi.
Vite di serraggio con ampia superficie di supporto e fessura longitudinale
Facile da svitare o avvitare con una chiave fissa da 17 mm o un cacciavite a taglio.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro foro | 6 mm |
Lunghezza | 54 mm |
Diametro albero | 6 mm |