Adattatore per presa IEC 60309/civile
Adattatore CEE con connettore shuko
ADATT.SPINA IEC 2BIVA.1SCHUKO 230V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Se non utilizzati non lasciare nelle prese
Gli adattatori civili e industriali sono idonei solo per connessioni temporanee e solamente per piccoli carichi Per connessioni permanenti installare prese adeguate alle necessità o sostituire la spina del carico con una completamente compatibile con la presa di alimentazione Non utilizzare in luoghi con pericoli di scoppio o di incendio e dove le norme CEI obbligano all’uso di prese con interruttori di blocco
Caratteristiche tecniche(X)
Corrente nominale | 16 A |
Tensione nominale | 250 V/CA |
Materiale dei contatti | Ottone |