Adattatore per scaffale
ADATT-COPPIA-MADL14
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 50 mm |
Profondità | 450 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 625 g |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato |
Materiale | Acciaio |