Adattatore Per scaffale
Adattatore per scaffale
ADATT-COPPIA-MADL5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio
- Completo di kit di fissaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 270 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato |
Materiale | Acciaio |