Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adattatore per scaffale

Adattatore per scaffale
ADATT-COPPIA-MADL7

Cod. art. 0963677007

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Adattatore per scaffale

Cod. art. 0963677007

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per compensare l'altezza negli allestimenti dei furgoni
  • In acciaio

  • Completo di kit di fissaggio

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Larghezza

30 mm

Altezza

240 mm

Profondità

380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2,200 kg

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato

Materiale

Acciaio

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche