Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adattatore per scaffale

Adattatore per scaffale
COPPIA ADATTATORI MADL6
ORSYMOBIL

Cod. art. 0963577006

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Adattatore per scaffale

Cod. art. 0963577006

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

As height compensation for vehicle interior equipment
  • Per compensare l'altezza negli allestimenti furgoni

  • In acciaio

  • Con kit di fissaggio

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Descrizione tipo

MADL6

Larghezza

30 mm

Altezza

40 mm

Profondità

270 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,700 kg

Colore

Grigio basalto RAL 7012

Materiale

Acciaio

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche