Adattatore per sega a tazza A2 Con funzione d'espulsione
ATTACCO A2 C/ESPULSIONE 35-152MM
Cod. art. 063202 3
EAN 4038898922650
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Semplice e veloce posa di scatole da incasso per cartongesso
- Nessuna perdita di tempo per rimuovere i pezzi tagliati
- Nessun rischio di infortuni mentre si fa leva per rimuovere i pezzi tagliati
- Rimozione molto semplice e facile del pezzo tagliato con un solo movimento della mano
- Risparmio di tempo e denaro
Funzione d'espulsione brevettata EP0994759
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per praticare fori per scatole da incasso su muratura a intercapedine
Per diametro sega a tazza | 32 - 152 mm |
Tipo di attacco | Esagono |
Lunghezza | 146 mm |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.