Adattatore per uso domesrico
Adattatore shuko IMQ
ADATTATORE PER SPINE SCHUKO 10/16A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prese con alveoli schermati
- Spinotti protetti
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 250 V/CA |
Potenza max | 1500 W |
Colore | Bianco |
Connettore a innesto | 1 spina 2P+E, 10 A |
Tipo di presa | Una presa Schuko, 16 A |
Descrizione tipo | Schuko |
Peso prodotto (per pezzo) | 37 g |