Adattatore per uso domestico per presa tipo Schuko
Adattatore con contatto di terra e spina
ADATTATORE PER PRESE SCHUKO 16/16A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prese con alveoli schermati
- Spinotti protetti
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 250 V/CA |
Potenza max | 1500 W |
Corrente nominale | 16 A |
Connettore a innesto | 1 spina 2P+E, 10 A/16 A |
Tipo di presa | Una presa Schuko, 16 A |
Peso prodotto (per pezzo) | 37 g |