Adattatori per spina IEC 60309/civili
Adattatori per spina civile IEC 60309
ADATT.SPINA BIAV.PRESA IEC60309 230V
Cod. art. 09695503
EAN 4045989151721
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Se non utilizzati non lasciare nelle prese
Gli adattatori civili e industriali sono idonei solo per connessioni temporanee e solamente per piccoli carichi Per connessioni permanenti installare prese adeguate alle necessità o sostituire la spina del carico con una completamente compatibile con la presa di alimentazione Non utilizzare in luoghi con pericoli di scoppio o di incendio e dove le norme CEI obbligano all’uso di prese con interruttori di blocco
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 250 V/CA |
Corrente nominale | 16 A |
Materiale dei contatti | Ottone |
Superficie contatti | Tipo nichelato |
Connettore a innesto | 1 spina 2P+E, 16 A |
Tipo di presa | Una presa CEE 2P+E, 16 A |
Altro standard | IEC 60309 |
Peso prodotto (per pezzo) | 153,000 g |