Adattatori per spina IEC 60309/civili
Adattatore shuko con presa CEE
ADATT.SPINA SCHUKO A PRESA IEC 230V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Se non utilizzati non lasciare nelle prese
Gli adattatori civili e industriali sono idonei solo per connessioni temporanee e solamente per piccoli carichi Per connessioni permanenti installare prese adeguate alle necessità o sostituire la spina del carico con una completamente compatibile con la presa di alimentazione Non utilizzare in luoghi con pericoli di scoppio o di incendio e dove le norme CEI obbligano all’uso di prese con interruttori di blocco
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 250 V/CA |
Corrente nominale | 16 A |
Materiale dei contatti | Ottone |
Superficie contatti | Nichelato |
Connettore a innesto | 1 spina Schuko, 16 A |
Tipo di presa | Una presa CEE 2P+E, 16 A |
Altro standard | IEC 60309 |
Peso prodotto (per pezzo) | 155,500 g |