Adattatori serie civili SMART SWITCH
KOSMOS-ADATTATORI-URMET-NEA-FLEX
Cod. art. 9501010677
EAN 4065746471459
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adattatori che permettono a tutti i moduli Kosmos (tappo copriforo o frutto elettrico smart) di adattarsi alle principali serie civili. Di seguito la lista delle serie civili compatibili:
- Ogni confezione contiene 10 coppie di adattatori
- 9501010672: Ave S44
- 9501010673: Bticino Axolute
- 9501010674: Bticino serie Living (Living, Living Light, Light Tech, Light Air)
- 9501010675: Bticino Matix e Gewiss Chorus
- 9501010676: Gewiss System
- 9501010677: Urmet Nea Flexa
- 9501010678: Vimar Idea
- 9501010679: Vimar Plana, Arkè, Eikon
- 9501022591: Bticino Matix Go
- 9501022592: Vimar Exé
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Grigio |
Sezione cavo min. | 0 mm² |
Sezione cavo max. | 0 mm² |
Materiale | ABS |
Tensione nominale | 0 V/CA |