Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Additivo protettivo per GPL concentrato TOP capsula

ADDITIVO GPL CONCENTRATO TOP 5ML

Cod. art. 0893531105

EAN 4050641684226

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Additivo protettivo per GPL concentrato TOP capsula

Cod. art. 0893531105

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protettivo e pulitore del sistema di alimentazione GPL

ADDITIVO PER GPL


Èun prodotto formulato con tecnologie detergenti e disperdenti innovative, separando gli inquinanti, dal gas di petrolio liquefatto. Mantiene pulito tutto l’impianto di alimentazione, garantendo la regolarità della combustione, la pulizia degli iniettori e dei filtri nonché la facilità di avviamento a freddo



Pulitore sistema alimentazione



Pulitore iniettori



Lubrifica sedi valvole



Pulisce il riduttore di pressione



Vantaggi:


  • elimina i residui collosi dal riduttore di pressione

  • aumenta le caratteristiche lubricistiche

  • ottimizza il funzionamento del sistema

  • elimina i residui da iniettori e valvole

  • buona protezione contro la corrosione

  • compatibile con il Viton


Risoluzione dei problemi


  • esitazioni in accelerata

  • avviamento difficoltoso

  • tendenza allo spegnimento

  • perdita di potenza
Indicazione

Il serbatoio non deve essere pieno per poter utilizzare il prodotto. Tenere in mano per qualche secondo per aumentare la temperatura e di conseguenza la pressione del prodotto



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Soddisfa i seguenti test:


CEC-F05-93 BMW 318IVD TEST


Benefici sui depositi sulla valvola di aspirazione



MERCEDES M102E-CHECK F-05-A-93


Benefici sui depositi sulla valvola di aspirazione



PEUOGEOT 205


Benefici sulla perdita di flusso in aspirazione



Prove di compatibilità con l’Alluminio (7570–T6, UNS A97075)


Con il bronzo, con polietilene ad alta densità e con il VITON



MERCEDES M102E-CHECK F-20-A-98


Benefici sui depositi sulle valvole

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente consigliato per vetture:


  • bifuel benzina-gpl

  • in fase di tagliandatura

  • in fase di revisione

  • che affrontano lunghi tragitti
Istruzioni

Adattatore GPL TOP da utilizzarsi esclusivamente con l’additivo in Capsula da 5ml. L’attrezzatura è stata sviluppata per inserire in modo semplice e pulito l’additivo GPL direttamente nel serbatoio durante la fase di rifornimento



Fissare il giusto raccordo filettato in dotazione sul filetto originale del serbatoio GPL e avvitargli l’adattatore. Inserire all’interno della cartuccia di metallo la capsula GPL concentrato TOP. Introdurre la cartuccia con la capsula del cilindro della presa di carica ed eseguire il normale rifornimento



Dosaggio:


Dose per un pieno di GPL (30/40 l). Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento ogni 3-4 pieni o 10.000 km

Contenuto

5 ml

Densità

0,77 g/cm³

Colore

Trasparente

Punto di infiammabilità min

21 °C

Numero pezzi

6 PZ

Odore/profumo

Caratteristico

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Peso contenuto

5 g

Peso prodotto (per pezzo)

6,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore per GPL concentrato TOP

ADATTATORE GPL - CAPSULA TOP -

Protettivo e pulitore del sistema di alimentazione GPL
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche