Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Additivo prottetivo per GPL - aerosol

Additivo per impianto GPL, aerosol
ADDITIVO-SPECIFICO-PER-GPL-50ML

Cod. art. 0893531100
EAN 4045989796779

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Additivo prottetivo per GPL - aerosol

Cod. art. 0893531100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x12 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protettivo e pulitore del sistema di alimentazione GPL

ADDITIVO PER GPL


Èun prodotto formulato con tecnologie detergenti e disperdenti innovative, separando gli inquinanti, dal gas di petrolio liquefatto. Mantiene pulito tutto l’impianto di alimentazione, garantendo la regolarità della combustione, la pulizia degli iniettori e dei filtri nonché la facilità di avviamento a freddo



Pulitore sistema alimentazione



Pulitore iniettori



Lubrifica sedi valvole



Pulisce il riduttore di pressione



Vantaggi:


  • elimina i residui collosi dal riduttore di pressione

  • aumenta le caratteristiche lubricistiche

  • ottimizza il funzionamento del sistema

  • elimina i residui da iniettori e valvole

  • buona protezione contro la corrosione

  • compatibile con il Viton


Risoluzione dei problemi


  • esitazioni in accelerata

  • avviamento difficoltoso

  • tendenza allo spegnimento

  • perdita di potenza
Indicazione

Il serbatoio non deve essere pieno per poter utilizzare il prodotto. Tenere in mano per qualche secondo per aumentare la temperatura e di conseguenza la pressione del prodotto



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Soddisfa i seguenti test:


CEC-F05-93 BMW 318IVD TEST


Benefici sui depositi sulla valvola di aspirazione



MERCEDES M102E-CHECK F-05-A-93


Benefici sui depositi sulla valvola di aspirazione



PEUOGEOT 205


Benefici sulla perdita di flusso in aspirazione



Prove di compatibilità con l’Alluminio (7570–T6, UNS A97075)


Con il bronzo, con polietilene ad alta densità e con il VITON



MERCEDES M102E-CHECK F-20-A-98


Benefici sui depositi sulle valvole

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente consigliato per vetture:


  • bifuel benzina-gpl

  • in fase di tagliandatura

  • in fase di revisione

  • che affrontano lunghi tragitti
Istruzioni

Fissare il raccordo filettato originale in dotazione sul filetto del serbatoio GPL. Mantenere la parte in gomma al centro del raccordo e premere per l’inserimento dell’additivo, successivamente procedere con il normale rifornimento. Importante: Il serbatoio deve essere possibilmente vuoto per poter utilizzare al meglio l’additivo



A causa della diversa pressione tra l’interno della bomboletta, del serbatoio e di quella atmosferica qualche volta l’operazione risulta difficile. In questo caso è sufficiente riscaldare tra le mani la bomboletta da 50 ml per riequilibrare le differenze di pressione



Dosaggio:


Dose per un pieno di GPL (30/40 l). Per mantenerne i benefici ripetere il trattamento ogni 3-4 pieni o 10.000 km

Contenuto

50 ml

Peso prodotto (per pezzo)

140 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche