Addolcitore SIMPLEX® R-EVOLUTION SMC
ADDOLCITORE-IDRODINAMICO-MECCANICO
Cod. art. 9501032786
EAN 4068362659539
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L’addolcitore compatto di nuova generazione progettato per offrire massime prestazioni, minimo ingombro e totale semplicità di utilizzo. Grazie alla tecnologia idrodinamica, funziona senza alimentazione elettrica, garantendo affidabilità, risparmio energetico e gestione completamente automatica
- Pensato per appartamenti, villette, installazioni sotto lavello e piccole attività commerciali come bar e ristoranti, SIMPLEX® R-EVOLUTION SMC rappresenta la soluzione ideale contro il calcare in tutti gli ambienti dove lo spazio è limitato ma le prestazioni non possono esserlo
- Il sistema elimina il calcare dall’acqua, protegge tubazioni ed elettrodomestici e contribuisce a ridurre sensibilmente l’utilizzo di detergenti e prodotti anticalcare. Con acqua addolcita, superfici di bagno e cucina rimangono più pulite e brillanti, senza aloni o incrostazioni, mentre lavatrici, lavastoviglie, caldaie e boiler lavorano in modo più efficiente e durano più a lungo
- Dotato di valvola automatica volumetrica e resine isosferiche ad altissima velocità di scambio, SIMPLEX® R-EVOLUTION SMC assicura elevate prestazioni con una portata fino a 1.500 l/h. Il pratico design cabinato “salvaspazio” permette installazioni anche in ambienti ridotti, mantenendo ordine ed estetica
- L’addolcitore viene fornito completo di bypass, filtro e dosatore, oltre a raccordi, tubazioni di scarico e salamoia, valvola salamoia e manuale d’istruzioni, garantendo un’installazione semplice, rapida e immediata
Istruzioni
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 241 mm |
Altezza | 480 mm |
Profondità | 461 mm |
Filettatura di collegamento | 3/4 poll. |
Portata min | 1,5 l/h |
Peso prodotto (per pezzo) | 11,000 kg |