Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adesivo di montaggio

COLLA-DI-MONTAGGIO-BEIGE-310ML

Cod. art. 0892100119

EAN 4061975271686

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Adesivo di montaggio

Cod. art. 0892100119

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Adesivo di montaggio per incollaggi veloci e ad alta resistenza per ambienti interni ed esterni

Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'invecchiamento



Indurimento rapido - La filmazione si verifica dopo circa 1 minuto



Ampio campo d'impiego


  • Può essere utilizzato su una vasta gamma di superfici

  • Adatto anche per l'uso a basse temperature


Stabile



Senza silicone

Indicazione

Il tempo di evaporazione del solvente potrebbe essere più lungo (da giorni a settimane) su giunti incollati di dimensioni maggiori, a basse temperature e su strutture fortemente compresse.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio veloce e permanente di battiscopa, pannelli, elementi per pavimenti, rivestimenti di pareti, davanzali, soglie, rivestimenti di telai di porte in legno, profili decorativi, ecc.

Istruzioni

La superficie da incollare deve essere asciutta e priva di polvere e grasso. Almeno una superficie deve essere assorbente. Levigare preventivamente le superfici lisce. Applicare l'adesivo a linee ondulate. Le superfici di contatto devono essere unite o premute insieme durante il periodo di formazione della pelle.

Contenuto

310 ml

Base chimica

Gomma sintetica

Colore

Beige

Condizioni per densità

1,17 g/cm³ / a 23°C, 50% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione min/max

-20 a 30 °C

Resistenza temperatura min/max

-20 a 70 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / da 5°C a 25°C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spatola per colla

SPATOLA DENTATA IN ABS LARG. 150MM

Per l'applicazione delle più comuni colle da spalmare e di montaggio su tutti i tipi di legno
x 3 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche