Adesivo sigillante da costruzione PU40+
Adesivo e sigillante da costruzione PU 40+
ADESIVO-SIGIL-DA-COSTR-BIANCO-PU40-310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riempitivo elastomerico a base di poliuretano monocomponente
- Facile da estrudere e da levigare
- Non cola
- Rapido indurimento al contatto con l'umidità dell'aria
- Asciugatura rapida
- Presa rapida per una veloce aderenza delle parti
- Adesività eccellente sulla maggior parte dei materiali tradizionali nell'edilizia e nell'industria
- Altamente elastico una volta asciutto
- Verniciabile o levigabile con un abrasivo adatto
- Buona compatibilità con vernici a base di acqua. Eseguire prima una verifica con vernici a base di solventi
- Resistente agli strappi e alle intemperie
- Altamente resistente all'invecchiamento, agli spruzzi d'acqua e all'acqua salata
- Non corrosiva
- Resistente ai raggi UV
- * Fornita con un ugello per pistola con sacchetto speciale
Etichetta SNJF F 25E
Façade n. 4305
Caratteristiche tecniche(X)
Adesivo riempitivo PU, per l'incollaggio e la sigillatura dei diversi materiali in edilizia. Utilizzabile senza primer sui materiali più comuni quali legno, alluminio, metallo laccato, poliestere, vetro, PVC, calcestruzzo, terracotta, pietra, gres porcellanato e terraglia. Ideale anche per posare piastrelle, pareti a tenuta d'aria, per riempire fessurazioni, sigillare il legno, sigillare e impermeabilizzare condotti di ventilazione e montare battiscopa
I pezzi da assemblare devono essere piatti, asciutti e privi di polvere, grasso e altri agenti inquinanti che potrebbero impedire l'adesione.
Prima dell'uso, pulire le superfici con un'apposita sostanza sgrassante o acetone
Applicare con una pistola manuale, pneumatica o a batteria
Utilizzare la cartuccia o il sacchetto entro 24 ore dall'apertura
Non applicare a temperature inferiori ai +5°C
In caso di utilizzo a basse temperature, conservare le cartucce a +20°C prima dell'uso
Non applicare alla luce solare diretta
Contenuto | 310 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Bianco |
Tempo di filmazione min/max | 45-55 min |
Condizioni per densità | 1,18 g/ml / a 20°C |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 3 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 90 °C |
Resistenza temporanea contro | Oli minerali |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / da 5°C a 25°C |