Adesivo per carrozzeria Powerbond
Adesivo per carrozzeria Powerbond
POWERBOND-ADESIVO-2K-P/CARROZZERIA-195ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adesivo in resina epossidica ad alta resistenza
- La riparazione ripristina l'originale robustezza e rigidità.
- Meno punti di saldatura
- Conforme ai requisiti dei costruttori di automobili
Tecnologia con particelle di vetro
Anche se viene esercitata troppa pressione, viene garantito uno spessore dell'adesivo da 0,7 mm a 1,2 mm.
Eccellente stabilità
L'adesivo non cola su superfici verticali (tixotropico).
Eccellente protezione contro la corrosione
- Viene mantenuto il grado originale di resistenza alla ruggine.
- Previene la corrosione in corrispondenza delle saldature.
Saldabile
Levigabile e verniciabile
Privo di silicone e COV
Non idoneo per parti strutturali (come montanti A, longheroni, ecc.). Durante la sostituzione delle parti, non applicare la colla sulle superfici visibili, poiché potrebbero comparire delle "linee d'ombra". Conservare il prodotto al riparo dal gelo. Per pistole a batteria o aria compressa, utilizzare l'impostazione/alimentazione minima per evitare che la cartuccia si deformi.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Adesivo strutturale per acciaio, alluminio, acciaio inossidabile e materiale plastico rinforzato con fibre di vetro (GFRP, CFRP). Per incollare parti della carrozzeria come alette, pareti laterali, passaruota, pannelli del tettuccio e pannelli delle porte.
Il substrato deve essere in grado di sopportare carichi e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso e ruggine. I vecchi residui di adesivo devono essere rimossi. Attenersi alle istruzioni per l'uso. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenitore | Cartuccia |
Base chimica | Resina epossidica |
Colore | Nero |
Densità | 1,1 g/cm³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Resistenza a trazione min. | 30 N/mm² |
Resistenza a tensione e taglio combinata min | 28 N/mm² |
Condizioni per resistenza a trazione e taglio combinata | dopo quattro ore, 23°C, EN 1465 |
Condizioni per resistenza alla tensione | a 23°C, in conformità alla norma ASTM D-638 |
Durezza Shore D | 80 |
Condizioni di durezza Shore | conforme alla norma DIN 53505 |
Durata utile | 60 min |
Condizioni per durata | a 23°C |
Tempo d'indurimento | 4 h |
Resistenza temperatura min/max | -30 al +120 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 15 al 25 °C |
Resistenza termica max temporanea | 190 °C |
Resistenza finale max | 24 h |
Condizioni per resistenza finale | a 23°C |
Resistenza contro | Benzina |
Senza VOC | Sì |
Senza silicone | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Articoli aggiuntivi | Acetone per pulizia, art. 0893460; Antiruggine Quattro, art. 08932141; smerigliatrice pneum. assiale, art. 07032310; Flexi-Disc, art. 0578705 …; disco in vello nylon, art. 067322 50/75; mini disco vello, art. 0673205.../207...; pinze grip, art. 071409... |
Contenuto | 195 ml |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.