Adesivo per cristalli Ultimate 1C
Adesivo per cristalli/parabrezza Ultimate
ADESIVO-CRISTALLI-ULTIMATE-SALSIC-400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile in quasi tutte le stagioni
- 1 ora di tempo di fermo per veicolo con airbag a una temperatura ambiente da -10 °C a +35 °C
- Vedere la scheda tecnica per i tempi di fermo dei veicoli più grandi
- Adatto per veicoli con sistemi di assistenza alla guida
Sicurezza collaudata
- Tempo di fermo in auto confermato da crash test e certificazione TÜV in conformità con FMVSS208/212
- Soddisfa i requisiti OEM (dei produttori delle attrezzature originali, dei costruttori di veicoli)
- Adesivo per cristalli per rafforzare il veicolo altamente modulare
- Adatto per antenne, non conduttivo
- Ideale per l'utilizzo su carrozzerie in alluminio, magnesio e ibride, perché previene la corrosione da contatto
Non parcheggiare il veicolo su un ponte sollevatore. Attenersi alle informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. Attenersi ai tempi di applicazione e incollaggio perfetto. I tempi d'indurimento e polimerizzazione dipendono dalla temperatura ambiente e dall'umidità.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Adesivo monocomponente di alta qualità per tutti i tipi di veicoli utilizzabile in quasi tutte le stagioni.
Il materiale deve essere applicato in un ambiente di lavoro pulito. È fondamentale utilizzare il prodotto con i componenti del sistema Würth in dotazione per garantire un lavoro corretto e impeccabile. È necessario seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto durante l'applicazione. Applicare Varioprimer a superfici verniciate di fresco. Lasciare indurire completamente il rivestimento prima di applicare Varioprimer. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenuto | 400 ml |
Contenitore | Sacco |
Base chimica | Poliuretano 1K con asciugatura a contatto con l'umidità dell'aria |
Colore | Nero |
Tempo di filmazione min | 15 min |
Condizioni per densità | 1,27 g/cm³ / a 20°C |
Condizioni tempo di fermo | a temperatura ambiente da -10°C a 35°C |
Condizioni per tempo di apertura max | 15 min / a 23°C e 50% di umidità |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 120 °C |
Resistenza a taglio e tensione max | 5.5 MPa |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / da 5°C a 25°C |
Resistenza alla tensione | 9 MPa |
Odore/profumo | Inodore |
Durezza Shore A | 60 |
Peso prodotto (per pezzo) | 490.200 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Densità | 1.27 g/cm³ |
Velocità di vulcanizzazione completa | 4 mm/g |
Tempo di fermo ( con airbag) | 1 h |
Tempo di fermo (senza airbag) | 30 min |
Allungamento a rottura | 300 % |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.