Adesivo strutturale MS Hightack
Adesivo strutturale MS High Tack
ADESIVO-MS-HIGH-TACK-BIANCO-290ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forza adesiva molto elevata
- Utilizzabile su numerosi materiali
- Grazie all'elevata adesione iniziale, l'uso di accessori adesivi solitamente non è necessario
- Permanentemente elastico una volta indurito
- Quasi inodore
- Privo di isocianati, ftalati, solventi e siliconi
- Non idoneo per i giunti di dilatazione
- Quando l'adesivo è completamente asciutto, può essere ricoperto perfettamente con vernici a base d'acqua e vernici bicomponenti. È preferibile effettuare prima una prova di compatibilità. Se l'adesivo deve essere verniciato, deve essere prima irruvidito con carta abrasiva.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'incollaggio di pannelli, listelli in legno, davanzali, specchi e materiali isolanti nell'edilizia. Per la costruzione di carrozzerie e collegamenti metallici. Incollaggi nella cantieristica navale.
La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Per ottenere risultati ottimali, è preferibile l'applicazione di detergenti speciali e di un primer. Il prodotto non è adatto a PP, PE, Teflon o bitume. Applicare preferibilmente cordoni verticali a una distanza di 30 cm. Per consentire un'adeguata ventilazione e flessibilità, lo spessore dell'adesivo tra gli elementi da unire deve essere almeno 3 mm.
Contenuto | 290 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Base chimica | MS-polimero |
Colore | Bianco |
Condizioni per densità | 1,55 g/cm³ / a 23°C, 50% di umidità relativa |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2,5 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa, igroindurente |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Resistenza a trazione min. | 1,5 N/mm² |
Tempo di filmazione min | 13 min |
Condizioni per resistenza alla tensione | a 23°C, in conformità alla norma ASTM D-638 |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi / da 5°C a 25°C |
Senza silicone | Sì |
Senza solventi | Sì |
Senza isocianati | Sì |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |