Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adesivo strutturale POWER SPUR

Adesivo strutturale POWER SPUR
ADESIVO-POWER-SPUR-310ML

Cod. art. 0890100186

EAN 4056807242286

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Adesivo strutturale POWER SPUR

Cod. art. 0890100186

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Adesivo strutturale ibrido ad alta resistenza elastica.
  • Ottimo potere adesivo e alta resistenza iniziale con ottima adesione su quasi tutte le superfici

  • Privo di silicone, solventi e isocianati

  • Resistente alle intemperie

  • Protezione contro la corrosione — protegge contro la corrosione e i depositi

  • Compatibile con lo stirene

  • Soddisfa le seguenti norme: CE - EC1Plus - A+ - LEED
Indicazione

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per connessioni per finestre e porte, incollaggio di componenti, collegamento di parti prefabbricate e pannelli in gesso, sigillature in carpenteria metallica e sigillature interne dei giunti in carrozzeria, costruzione di veicoli, caravan e container.

Contenuto

310 ml

Contenitore

Cartuccia

Base chimica

Polimero silano modificato

Colore

Bianco

Condizioni per densità

1,52 g/cm³ / a 20°C

Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa

2 mm/g / 20°C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 45 °C

Resistenza temperatura min/max

-60 a 80 °C

Resistenza termica max temporanea

100 °C

Resistenza termica max a breve termine / condizioni

100 °C / vulcanizzato

Resistenza temporanea contro

Soluzione alcalina diluita, Acidi diluiti

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / a temperatura ambiente

Sostenibilità

Basse emissioni/basso inquinamento

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche