Adesivo strutturale bicomponente Adesivo MMA
Adesivo strutturale bicomponente MMA Bond
ADESIVO-BICOMPONENTE-MMA-NERO-50ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non danneggia le superfici.
- Indurisce a temperatura ambiente con breve tempo di apertura.
- Ottima resistenza ai raggi UV ed eccellenti proprietà di invecchiamento
- Consente di riempire spazi fino a 5 mm.
- Eccezionale resistenza agli urti, alla spelatura e al taglio
- Eccezionale adesione senza primer a materiali come metalli, superfici laccate, alluminio, PVC, plastica rinforzata con fibra di vetro, ABS, policarbonato e materiali plastici
Settore automobilistico, delle costruzioni e dell'assemblaggio. Aderisce ottimamente a una serie di superfici senza l'uso di primer, compresi metalli, superfici verniciate, alluminio, PVC, plastica rinforzata con fibra di vetro, ABS, policarbonato e plastica. Può essere verniciato con la maggior parte dei tipi di vernice.
Pulire e asciugare la superficie da incollare. La superficie deve essere priva di polvere e grasso. Collegare il tubo di miscelazione alla cartuccia e premere per far fuoriuscire 2 cm. Prima dell'uso, assicurarsi che i due componenti siano completamente miscelati. Rapporto di miscelazione 1:1. Tempo di apertura circa 6 minuti a 23 °C. Dopo aver applicato l'adesivo, unire i componenti (entro il tempo di apertura) e serrare immediatamente o premere. Tempo d'indurimento circa 20 min a 23 °C. Tempo d'indurimento completo: 24 ore a 23 °C. Nota: temperature superiori o inferiori a 23 °C possono influire sul tempo di apertura e indurimento.
Contenuto | 50 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Base chimica | Metilmetacrilato |
Colore | Nero |
Condizioni per densità | 1 g/cm³ / a 23°C |
Temperatura di lavorazione min/max | 15 a 125 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 9 Mesi / in cartuccia sigillata, max. 30°C |