Agente essiccante
Agente essicante
DRYMAX-CERA-ASCIUGATURA-25LT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Permette una rottura ultra rapida del velo d'acqua
- Gran parte dell'acqua viene rimossa dal veicolo ancora prima di mettere in azione l'essiccatore
- Asciugatura rapida
Crea una pellicola protettiva a lunga durata
- Il veicolo sviluppa un'estrema lucentezza
- L'acqua semplicemente scivola via
Senza fosfati e AOX
Valore del pH nel concentrato: ca. 4,5
Senza oli minerali e idrocarburi
Facilmente biodegradabile conformemente all'OCSE
OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Non compromette l'efficacia dei separatori di liquidi leggeri
Conservare al riparo dal gelo! Evitare il sovradosaggio. Utilizzare solo su superfici pulite e sciacquate
Le istruzioni per l'uso summenzionate sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire sempre ognuno i propri test prima dell'utilizzo. A causa della grande varietà di applicazioni e di condizioni di stoccaggio e di lavorazione diverse, non garantiamo un risultato di applicazione particolare. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra hotline gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso**. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
< 7 °dH) o sistemi di trattamento osmotico dell'acqua
Per il dosaggio con apposita pompa, utilizzare il prodotto non diluito. Concentrazione d'uso: 0,1%
Peso contenuto | 23075 g |
Base chimica | Acqua e cera |
Colore | Arancio |
Valore pH | 4,5-5 |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 10°C a 35°C, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta |
Condizioni per valore PH | a 20°C |
Densità | 0,923 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Contenuto | 25 l |