Aggancio a scatto 4D con adattatore di regolazione
4D, aggancio a scatto con adattatore regolazione 2
SET-AGG-FRONT-SCHIENALE 4D-DYNAPRO
GRASS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dispositivo di bloccaggio anteriore con regolazione della profondità integrata
- Semplice regolazione dell'altezza e dell'inclinazione
- Simboli chiari per una facile identificazione della direzione di regolazione
- Campo di applicazione più ampio grazie alla struttura più stretta del dispositivo di bloccaggio anteriore: compatibile con larghezze utili mobile da 182 mm
- Stabilità elevata: compatibile con guide Dynapro fino a una portata di 70 kg
Il regolatore di profondità può essere impiegato solo con Dynapro Soft-close.
Con Dynapro Tipmatic e Dynapro Tipmatic Soft-close il regolatore di profondità è già integrato nell'unità Tipmatic e la profondità non deve essere regolata con l'aggancio a scatto.
Dimensioni indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
L'aggancio avviene tramite uno scatto e l'adattatore di regolazione fissato con viti ASSY ∅ 3,5 mm
Materiale | Poliossimetilene |
Regolazione altezza | + 3,5 mm |
Regolazione laterale | +/- 1,5 mm |
Regolazione inclinazione | + 4 mm |
Per scorrimento | Dynapro |