Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Alesatore per macchina NC HSCO WN, H7 Universale

Alesatore per macchina NC H7 HSCo WN
ALESATORE-HSCO-WN-H7-D16,0-L170/52
ZEBRA

Cod. art. 0620101600
EAN 4052712412271

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Crea un foro di tolleranza H7
  • Design Non Conforme simile a DIN 212 (forma D) con diametro albero uniforme per montaggio standard, specialmente in mandrini ad espansione idraulica o ad alta precisione.

  • Design a scanalatura

  • Spirale sinistra per massima concentricità e affidabilità del processo

  • Non sono necessari montaggi speciali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Particolarmente adatto per tagli interrotti come scanalature longitudinali e fori a croce

  • Materiali lavorabili: Adatto a tutti i metalli ferrosi, metalli non ferrosi e acciaio
Istruzioni

Si prega di fare riferimento al manuale di lavorazione per il corretto dimensionamento della pre-foratura.

Materiale da lavorare

Acciaio
Ghisa
Acciaio inossidabile
Titanio
Rame
Ottone
Alluminio
Plastica

Diametro tagliente (d1)

16 mm

Diametro albero (d2)

14 mm

Lunghezza (l1)

170 mm

Lunghezza tagliente (l2)

52 mm

Lunghezza sporgenza (l3)

130 mm

Numero taglienti (Z)

8 PZ

Diametro foro maschiato

15,80 mm

Normative

DIN Simile a 212

Forma

B

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Non rivestito

Tipo scanalatura

Torsione a sinistra, 8°

Forma gambo

DIN 6535-HA cilindrico

Tolleranza di montaggio

H7

Profondità foro max (D)

8xD

Tipo foro

Foro passante

Mandata refrigerante

Esterno

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Tolleranza diametro tagliente

h7

Tolleranza diametro gambo

h6

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale
Acciai temprati non legati < 1000 N/mm²
Acciai temprati legati < 1000 N/mm²
Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm²
Ghisa grigia
Ghisa malleabile
Acciai inossidabili < 850 N/mm²
Acciai inossidabili > 850 N/mm²
Titanio
Leghe di titanio
rame
Ottone
Alluminio
Plastica

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

PUNTA-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,0MM

ZEBRA
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
x 3 pz.