Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Alesatore per macchina NC HSCO WN, H7 Universale

Alesatore per macchina NC H7 HSCo WN
ALESATORE-HSCO-WN-H7-D8,0-L117/33
ZEBRA

Cod. art. 0620100800
EAN 4052712411830

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Crea un foro di tolleranza H7
  • Design Non Conforme simile a DIN 212 (forma D) con diametro albero uniforme per montaggio standard, specialmente in mandrini ad espansione idraulica o ad alta precisione.

  • Design a scanalatura

  • Spirale sinistra per massima concentricità e affidabilità del processo

  • Non sono necessari montaggi speciali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Particolarmente adatto per tagli interrotti come scanalature longitudinali e fori a croce

  • Materiali lavorabili: Adatto a tutti i metalli ferrosi, metalli non ferrosi e acciaio
Istruzioni

Si prega di fare riferimento al manuale di lavorazione per il corretto dimensionamento della pre-foratura.

Materiale da lavorare

Acciaio
Ghisa
Acciaio inossidabile
Titanio
Rame
Ottone
Alluminio
Plastica

Diametro tagliente (d1)

8 mm

Diametro albero (d2)

8 mm

Lunghezza (l1)

117 mm

Lunghezza tagliente (l2)

33 mm

Lunghezza sporgenza (l3)

81 mm

Numero taglienti (Z)

6 PZ

Diametro foro maschiato

7,80 mm

Normative

DIN Simile a 212

Forma

B

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Non rivestito

Tipo scanalatura

Torsione a sinistra, 8°

Forma gambo

DIN 6535-HA cilindrico

Tolleranza di montaggio

H7

Profondità foro max (D)

8xD

Tipo foro

Foro passante

Mandata refrigerante

Esterno

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Tolleranza diametro tagliente

h7

Tolleranza diametro gambo

h6

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale
Acciai temprati non legati < 1000 N/mm²
Acciai temprati legati < 1000 N/mm²
Acciai da nitrurazione < 1300 N/mm²
Ghisa grigia
Ghisa malleabile
Acciai inossidabili < 850 N/mm²
Acciai inossidabili > 850 N/mm²
Titanio
Leghe di titanio
rame
Ottone
Alluminio
Plastica

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

PUNTA-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,0MM

ZEBRA
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
x 3 pz.