Alimentatore a LED 24V (DC)
Trasformatore LED 24 V
TRASFORMATORE-LED-24V-20W
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per alimentare lampade e strisce a LED alimentate a 24V
- Completi di cavo di alimentazione e spina
- Calcolare la potenza assorbita (W) ai fini della scelta dell’alimentatore applicabile
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione in uscita | 24 V/DC |
Lunghezza cavo | 2000 mm |
Lunghezza cavo (secondaria) | 100 mm |
Lunghezza | 146 mm |
Larghezza | 55 mm |
Altezza | 19 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |