Alzaporta a pedale
Sollevatore per porte a pedale
SOLLEVAPORTE PORTATA 200KG.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con piedino orientabile
- Pedale largo e zigrinato antiscivolo
- Ottimo rapporto di leva: per alzare porte molto pesanti e per facilitare la regolazione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 360 mm |
Larghezza | 120 mm |
Altezza sollevamento | 85 mm |
Capacità di carico | 200 kg |
Materiale | Alluminio |
Esecuzione | Ruotabile a 360° |
Peso prodotto (per pezzo) | 1285,900 g |