Prodotti simili
Prodotti simili

Ancora a farfalla con barra filettata

Ancora a farfalla con barra filettata
ANCORA A SOFF.C.BARRA FILLETT. M3X85
Cod. art.: 0904735
Articolo selezionato: Altre versioni
Domande? +39 06 907 798 00
Prezzo/UI Effettua il login per visualizzare i prezzi
x 100
Solo per utilizzatori professionali Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti:
  • Pagina catalogo in PDF 1
Descrizione

Per fissaggi leggeri in pareti vuote, mattoni forati e cartongesso

  • espansione automatica tramite molla incorporata
  • ancora completa di accessorio già premontato
  • nottolino in accaio zincato giallo
Indicazione

A causa delle differenti caratteristiche dei supporti non è possibile indicare carichi precisi. Si raccomanda di verificare la tenuta effettuando delle prove in cantiere. Su questi valori è necessario applicare un adeguato fattore di sicurezza

Informazioni tecniche

Diametro tassello

3 mm

Profondità minima cavità (h)

28 mm

Diametro foro nominale (d 0)

11 mm

Altezza di fissaggio max (d a)

30 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Versione

Con rondella e dado

Forza di rottura ancoraggio (guasto F)

1 kN

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Lunghezza tassello (l)

85 mm

 
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK
Top