Ancora a farfalla con vite t.g.s.
Ancora a farfalla con vite tgs
ANCORA-A-SOFFITTO-CON-VITE-TGS-M5X80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per fissaggi leggeri in pareti vuote, mattoni forati e cartongesso
- espansione automatica tramite molla incorporata
- ancora completa di accessorio già premontato
- nottolino in accaio zincato giallo
A causa delle differenti caratteristiche dei supporti non è possibile indicare carichi precisi. Si raccomanda di verificare la tenuta effettuando delle prove in cantiere. Su questi valori è necessario applicare un adeguato fattore di sicurezza
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tassello | 5 mm |
Lunghezza tassello (l) | 80 mm |
Profondità minima cavità (h) | 46 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 16 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con rondella e vite a testa goccia sego svasata |
Forza di rottura ancoraggio (guasto F) | 2 kN |
Tipo filettatura | Filetto metrico |