Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancora per profili

Piastra di aggancio a profilo
PIASTRA DI AGGANCIO A PROFILO 108X35

Cod. art. 068110835

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Ancora per profili

Cod. art. 068110835

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio/protezione contro l'aspirazione da parte del vento di travi, listelli o arcarecci in legno a binari (ad es. profili Halfen)
  • Resistenza alla trazione Rm ≥ 330 N/mm²

  • Allungamento a rottura A80 ≥ 19%

  • Lamiera zincata a caldo sui due lati (S250GD + Z275 [circa 20 µm])

  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Indicazione

Fissare su entrambi i lati. Se sistemata su un solo lato è da prevedere riduzione del carico ammissibile a meno che la trave non sia fissata contro la torsione.



La larghezza minima della trave dipende dagli elementi di fissaggio selezionati. Deve essere di almeno 80 mm quando si utilizzano chiodi con una lunghezza standard di 40 mm. I chiodi devono essere distribuiti lungo tutta la superficie. Rispettare le distanze dei chiodi e dei bulloni dai bordi secondo quanto previsto dalla norma EC5 o relativa omologazione. Il diametro di bulloni/viti può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.



Documentazioni disponibili:


Le tabelle dei carichi e le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Marcatura CE in conformità allo standard EN 14545:2009-02

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio/protezione contro l'aspirazione da parte del vento di travi, listelli o arcarecci in legno a binari (ad es. profili Halfen).

Istruzioni

Tipo 1 = per profilo Halfen tipo 28/15



Tipo 2 = per tipi di profili Halfen 38/17 e 40/22



Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodi nervati conformi allo standard EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm

  • Vite per staffa a scarpa ASSY conforme allo standard ETA 11/0190: 4,0 x ≥ 40 mm

  • Vite ASSY 3.0 Combi a norma ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Ancoranti conformi alle specifiche del costruttore: M12

Altezza x larghezza (H x B)

108 x 35 mm

Spessore

3 mm

Tipo guida

28/15

Numero fori diametro 5 mm

6 PZ

Peso

72 g

Omologazione

EN 14545:2009-02

Resistenza a tensione Rm min

330 N/mm²

Allungamento a rottura min A80

19 %

Materiale

Acciaio

Indicazione materiale

S250GD

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X75MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche