Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anelli di sicurezza

DIN 471 acciaio inox, versione standard
ANEL-SEEGER-P/EST-DIN471-1.4310-D115X4,0

Cod. art. 048901115
EAN 4055375183083

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per alberi, DIN 471, acciaio inossidabile 1.4122, versione standard
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per alberi

115 mm

Per diametro scanalatura

111 mm

Diametro interno (d1)

108 mm

Larghezza occhiello (a1)

10,6 mm

Larghezza (b1)

9,8 mm

Spessore (s1)

4 mm

Normative

DIN 471

Esecuzione

Design standard

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4310