Anelli di sicurezza
DIN 471 acciaio inox, versione standard
ANELLI-SEEGER-EST-DIN471-1.4021-D100X3,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per alberi | 100 mm |
Per diametro scanalatura | 96,5 mm |
Diametro interno (d1) | 94,5 mm |
Larghezza occhiello (a1) | 9,6 mm |
Larghezza (b1) | 9 mm |
Spessore (s1) | 3 mm |
Normative | DIN 471 |
Esecuzione | Design standard |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4021 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |