Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anelli di sicurezza

DIN 471 acciaio inox, versione standard
ANELLI SEEGER P/EST. DIN471-1.4122 8 MM

Cod. art. 0489018
EAN 4038898800477

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per alberi, DIN 471, acciaio inossidabile 1.4122, versione standard
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per alberi

8 mm

Per diametro scanalatura

7,6 mm

Diametro interno (d1)

7,4 mm

Larghezza occhiello (a1)

3,2 mm

Larghezza (b1)

1,5 mm

Spessore (s1)

0,8 mm

Normative

DIN 471

Esecuzione

Design standard

Materiale

Acciaio inossidabile, 1.4122