Anelli di sicurezza
DIN 471 acciaio inox, versione standard
ANELLI SEEGER P/EST. DIN471INOX 25MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per alberi | 25 mm |
Per diametro scanalatura | 23,9 mm |
Diametro interno (d1) | 23,2 mm |
Larghezza occhiello (a1) | 4,4 mm |
Larghezza (b1) | 3 mm |
Spessore (s1) | 1,2 mm |
Normative | DIN 471 |
Esecuzione | Design standard |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4122 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |