Anelli di sicurezza
DIN 471 acciaio inox, versione standard
AN.SEEGER EST.DIN471-1.4122-D39X1,75
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per alberi | 39 mm |
Per diametro scanalatura | 37 mm |
Diametro interno (d1) | 36 mm |
Larghezza occhiello (a1) | 5,9 mm |
Larghezza (b1) | 4,3 mm |
Spessore (s1) | 1,75 mm |
Normative | DIN 471 |
Esecuzione | Design standard |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4122 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |