Anelli di sicurezza
DIN 471 acciaio inox, versione standard
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per alberi | 68 mm |
Per diametro scanalatura | 65 mm |
Diametro interno (d1) | 63,5 mm |
Larghezza occhiello (a1) | 8 mm |
Larghezza (b1) | 6,5 mm |
Spessore (s1) | 2,5 mm |
Normative | DIN 471 |
Esecuzione | Design standard |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4122 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |