Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato
DIN 471 acciaio per molle fosfatato vers. standard
ANELLI EST. DIN 471-A-310X5,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per limitare in sicurezza la libertà di movimento, anche quando vi sono movimenti rotatori delle parti della macchina sugli alberi e nei fori a un livello predefinito
- L'alta pressione e le forze di trazione e di impatto vengono trasferite senza torsione
- Trasferimento di forze assiali elevate dalla parte della macchina che esercita una pressione sulla parete della scanalatura
- Gli anelli per alberi possono essere utilizzati anche a velocità elevate
- Gli anelli possono essere rimossi in modo rapido e agevole utilizzando le pinze appropriate
Caratteristiche tecniche(X)
Per alberi | 310 mm |
Per diametro scanalatura | 300 mm |
Diametro interno (d1) | 293 mm |
Larghezza occhiello (a1) | 20,2 mm |
Larghezza (b1) | 20 mm |
Spessore (s1) | 5 mm |
Normative | DIN 471 |
Esecuzione | Design standard |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Fosfatato + oliato o ingrassato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |