Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

DIN 471 acciaio per molle fosfatato vers. standard
ANELLI EST. DIN 471-A-67X2,5

Cod. art. 043867
EAN 4024835322935

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per limitare in sicurezza la libertà di movimento, anche quando vi sono movimenti rotatori delle parti della macchina sugli alberi e nei fori a un livello predefinito

  • L'alta pressione e le forze di trazione e di impatto vengono trasferite senza torsione

  • Trasferimento di forze assiali elevate dalla parte della macchina che esercita una pressione sulla parete della scanalatura

  • Gli anelli per alberi possono essere utilizzati anche a velocità elevate

  • Gli anelli possono essere rimossi in modo rapido e agevole utilizzando le pinze appropriate
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per alberi

67 mm

Per diametro scanalatura

64 mm

Diametro interno (d1)

62,5 mm

Larghezza occhiello (a1)

7,9 mm

Larghezza (b1)

6,4 mm

Spessore (s1)

2,5 mm

Normative

DIN 471

Esecuzione

Design standard

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Fosfatato + oliato o ingrassato