Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

DIN 471 acciaio per molle fosfatato vers. standard
ANELLI PER ESTERNI 31

Cod. art. 043831
EAN 4011231378369

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per limitare in sicurezza la libertà di movimento, anche quando vi sono movimenti rotatori delle parti della macchina sugli alberi e nei fori a un livello predefinito

  • L'alta pressione e le forze di trazione e di impatto vengono trasferite senza torsione

  • Trasferimento di forze assiali elevate dalla parte della macchina che esercita una pressione sulla parete della scanalatura

  • Gli anelli per alberi possono essere utilizzati anche a velocità elevate

  • Gli anelli possono essere rimossi in modo rapido e agevole utilizzando le pinze appropriate
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per alberi

31 mm

Per diametro scanalatura

29,3 mm

Diametro interno (d1)

28,6 mm

Larghezza occhiello (a1)

5 mm

Larghezza (b1)

3,5 mm

Spessore (s1)

1,5 mm

Normative

DIN 471

Esecuzione

Design standard

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Fosfatato + oliato o ingrassato